Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Werkzeugtrolley Extreme bestückt

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Werkzeugtrolley Extreme bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220323

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Kabelschneider - 2

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 22

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923615598

Sonepar Artikelnummer

121050418

Hersteller Artikelnummer

220323

Hersteller Typ

220323

Hersteller Artikel Nr.:

220323

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Kabelschneider:

2

Gesamtzahl der Werkzeuge:

22

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

14.700 kg

Wasserdicht und perfekt abgedichtet dank des eingelassenen O-Rings aus Neopren und des Druckablassventils, bietet dieser Koffer einen absoluten Schutz für Ihre Werkzeuge. Hergestellt aus widerstandsfähigem, leichtem Polypropylen, ist er mit robusten Schlössern und einem ergonomischen Griff versehen. Sie sind ideal für den Einsatz in rauer Umgebung, z. B. in der Industrie, Luftfahrt, Militär und Marine. Koffer 220299. Inhalt: 2K VDE-Schraubendreher PZ 1+2 2K VDE-Schraubendreher HUPslim PZ/FL 1+2 2K VDE-Schraubendreher HUPslim Schlitz 3,5 x100, 4 x 100, 5,5 x 125 mm 2K-VDE Schraubendreher HUPslim PH 1+2 Kabelmantelschneider VDE Allround Soft-Gripschere VDE-Kabelmesser gerade Klinge 50 mm Automatische Abisolierzange 0,08 - 6 mm² VDE-Kombizange 180 mm VDE-Storchschnabelzange 200 mm VDE-Kabelschneider 160 mm VDE-Seitenschneider 160 mm Spannungsprüfer “Profi LEDplus II“ VDE-Sicherheitsgriff VDE-Fingerhandschuhe Größe 10 Knarrenkoffer VDE 1/4“