Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Werkzeugtrolley Extreme leer

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Werkzeugtrolley Extreme leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220299

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Schulterriemen - Nein

  • Signalrot - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923609535

Sonepar Artikelnummer

120533934

Hersteller Artikelnummer

220299

Hersteller Typ

220299

Hersteller Artikel Nr.:

220299

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schulterriemen:

Nein

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

42021250

Gewicht:

7.500 kg

Werkzeugtrolley „Extreme“Wasserdicht und perfekt abgedichtet dank des eingelassenen O-Rings aus Neopren und des Druckablassventils, bietet dieser Koffer einen absoluten Schutz für Ihre Werkzeuge. Hergestellt aus widerstandsfähigem, leichtem Polypropylen, ist er mit robusten Schlössern und einem ergonomischen Griff versehen. Sie sind ideal für den Einsatz in rauer Umgebung, z. B. in der Industrie, Luftfahrt, Militär und Marine.• wasserdichter Koffer aus Polypropylen • wasserdicht und luftdicht nach IP 67 • flugtauglich • Griff ausziehbar für Trolley-Funktion • stapelbar • korrosionsbeständig, sand- und staubdicht • korrosionsbeständige Metallscharniere • stoß- und trittfest • einsetzbar in Temperaturbereichen von -33°C bis +90°C • ergonomischer und gummierter Griff • stabile und benutzerfreundliche Verriegelungen • manuelles Druckablassventil • im Deckel eingelassene O-Ring Dichtung