Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Werkzeugtrolley HUPtransporter Pro

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Werkzeugtrolley HUPtransporter Pro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220821

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 4

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5

  • Anzahl der Innensechskant-Schlüssel - 9

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923630157

Sonepar Artikelnummer

121161545

Hersteller Artikelnummer

220821

Hersteller Typ

220821

Hersteller Artikel Nr.:

220821

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

4

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

5

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

9

Anzahl der Bit-Einsätze:

42

Anzahl der Meißel und Punzen:

2

Anzahl der Hämmer:

1

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

1

Anzahl der Messgeräte:

1

Anzahl der Testwerkzeuge:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

41

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

10.940 kg

Geräumig und übersichtlich – der HAUPA Werkzeugtrolley HUPtransporter Pro bietet viel Raum für Werkzeug extrem stabiler Koffer: Gehäuse aus Polypropylen (PP), mit Gasdruckfeder, flugtauglich: automatisches Luftdruckausgleichsventil, stapelbar, staubdicht, vor Spritzwasser geschützt, Temperaturstabil von -30 °C bis +80 °C, ergonomischer Zwei-Komponentengriff, Ösen für Vorhängeschloss, Alu-Trennsteg-System, Farbe: schwarz, mit Eigentumskennzeichnung, Werkzeugtrolley HUPtransporter 220820 Inhalt: Schutzbrille Abisolierzange 0,2 – 6 mm² Uni-Abisolierer 0,2 – 4 mm² Crimpzange 0,75 – 16 mm Crimpzange Aderendhülsen 0,5 – 16 mm Crimpzange isolierte Kabelschuhe 0,5 – 6 mm² VDE-Allround-Soft-Gripschere 160 mm, 70 mm² VDE-Storchschnabelzange gebogen 200 mm* VDE-Kabelschneider 160 mm VDE-Seitenschneider 160 mm* VDE-Kombizange 180 mm* VDE-Wasserpumpenzange 240 mm VDE-Kraftseitenschneider 200 mm VDE-Zangenschlüssel 280 mm VDE-Kabelmesser Hakenklinge 50 mm Schaltschrankschlüssel Cuttermesser HUPblackSeries18 Cutterklingen HUPblades18 Abmantler mit Hakenklinge 8 – 28 mm² Einhand-Kabelschneider max. Ø 34 mm Tiefloch-Marker, 2 in 1, schwarz, mit Spitzer Elektronik-ESD-Seitenschneider ohne Wate 115 mm Sechskant-Winkelschraubendreher-Set mit Kugelkopf, 9-tlg., 1,5 – 10 mm, extra lang VDE-Schraubendreher HUPslim PZ/FL 1 + 2 | PZ 1 + 2 | PH 1 + 2 VDE-Elektriker-Schraubendreher HUPslim 3,5 x 0,6 x 100, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1 x 100 mm, 5,5 x 1 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm Elektrikermeißel 10 x 250 mm Steinmeißel flachoval 32 x 300 mm Ratschenringschlüssel 4 in 1, 8 x 10 + 12 x 13 mm Ratschenringschlüssel 4 in 1, 10 x 13 + 17 x 19 mm Schaltschrank-Wasserwaage 200 mm Leichtmetallwasserwaage 400 mm Maßband 5 m Maßstab 1 m LED Taschenlampe Pen Torch Schlosserhammer 500 g Puk-Säge mit festem Griff Spannungsprüfer Profi LED Plus 12 – 1.000 V Knarrenschraubendreher-Set FlexBagPro PU-Schnittschutzhandschuh Level 3, grau, Gr. 10 * Perfektionierte Schneidkraft-Performance