HAUPA - Werkzeugtrolly ''Profi mobil'

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220273/A
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Gewicht - 14.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923553845
Sonepar Artikelnummer
120321605
Hersteller Artikelnummer
220273/A
Hersteller Typ
220273/A
Hersteller Artikel Nr.:
220273/A
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
14.700 kg
Werkzeug-Trolly Profi Mobil Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, 51-teilig, hochwertige Beschläge. Koffer Art. 220023.Inhalt:, 2K-Steckschlüsselsatz, 7-teilig, 2K-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 3 x 100, 4x100, 4 x 125, 5 x 150 mm, 2K-Schraubendreher PH, Größe 1+2, isoliert, Spannungsprüfer Basic 6-400 V, Bit-Set, 34-teilig, Bitbox mit Sicherheitsbits, 58-teilig, Maul-Ringschlüsselsatz, 12-teilig, Rollgabelschlüssel 24 mm, Schaltschrankschlüssel, Schlosserhammer, 300 g, Abmantler Hakenklinge, 8-28 mm2, Cuttermesser EXTRA mit Ersatzklingen 19 mm, Kabelschneider 160 mm, getaucht, Kabelschneider, max. 16,9 mm, 2K-Kombizange 185 mm, 2K-Seitenschneider 165 mm, 2K-Telefonzange 200 mm, Abisolierzange 0,2-6 mm2, Elektronik ESD Seitenschneider ohne Wate 115 mm, Maßband 5 m, Schaltschrank-Wasserwaage 250, Elektro-Isolierband 19 mm x 20 m, schwarz (8x)


