Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Werkzeugtrolly ''Profi mobil''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Werkzeugtrolly ''Profi mobil''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220273

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5

  • Anzahl der Ringschlüssel - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923553838

Sonepar Artikelnummer

121050513

Hersteller Artikelnummer

220273

Hersteller Typ

220273

Hersteller Artikel Nr.:

220273

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

5

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

2

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Gesamtzahl der Werkzeuge:

51

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

14.700 kg

Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, hochwertige Beschläge. Koffer 220023. Inhalt: 2K-Steckschlüsselsatz, 7-teilig 2K-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 3 x 100, 4 x 100, 4 x 125, 5 x 150 mm 2K-Schraubendreher PH, Größe 1+2, isoliert Spannungsprüfer Basic 6-400 V Bit-Set, 34-teilig Bitbox mit Sicherheitsbits, 58-teilig Maul-Ringschlüsselsatz, 12-teilig Rollgabelschlüssel 24 mm Schaltschrankschlüssel Schlosserhammer, 300 g Abmantler Hakenklinge, 8-28 mm² Cuttermesser EXTRA mit Ersatzklingen 19 mm Kabelschneider 160 mm, getaucht Kabelschneider, max. 16,9 mm 2K-Kombizange 185 mm* 2K-Seitenschneider 165 mm* 2K-Telefonzange 200 mm* Abisolierzange 0,2-6 mm² Elektronik ESD Seitenschneider ohne Wate 115 mm Maßband 5 m Schaltschrank-Wasserwaage 250 Elektro-Isolierband 19 mm x 20 m, schwarz (8x) * Perfektionierte Schneidkraft-Performance