Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Windeisen PG 7-21

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Windeisen PG 7-21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140180

  • Größe Windeisen - 21

  • Ratschenausführung - Nein

  • Verstellbar - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923057275

Sonepar Artikelnummer

120096859

Hersteller Artikelnummer

140180

Hersteller Typ

140180

Hersteller Artikel Nr.:

140180

Größe Windeisen:

21

Ratschenausführung:

Nein

Verstellbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82074090

Gewicht:

0.850 kg

kurze Ausführung für Stapa-Bohrer