Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Winkelkabelschuh 45° DIN 46235 verzinnt 25M 8

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Winkelkabelschuh 45° DIN 46235 verzinnt 25M 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 291820

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Anschlusswinkel - 45°

  • Kennziffer - 10

  • Nennquerschnitt - 25 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923174453

Sonepar Artikelnummer

120518454

Hersteller Artikelnummer

291820

Hersteller Typ

291820

Hersteller Artikel Nr.:

291820

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Anschlusswinkel:

45°

Kennziffer:

10

Nennquerschnitt:

25 mm²

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.017 kg

Winkelkabelschuh 45° DIN 46235 verzinnt 25M 8*