Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Winkelkabelschuh 45° DIN 46235 verzinnt 35M 8

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Winkelkabelschuh 45° DIN 46235 verzinnt 35M 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 291826

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Anschlusswinkel - 45°

  • Kennziffer - 12

  • Nennquerschnitt - 35 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923174484

Sonepar Artikelnummer

121024312

Hersteller Artikelnummer

291826

Hersteller Typ

291826

Hersteller Artikel Nr.:

291826

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Anschlusswinkel:

45°

Kennziffer:

12

Nennquerschnitt:

35 mm²

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.031 kg

Werkstoff: 99,9% Elektrolyt-Kupfer, geglühtes Material Rohrabmessung nach DIN 46235 Oberfläche: verzinnt Pressmarkierung