Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Winkelkabelschuh 45° DIN 46235 verzinnt 95M10

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Winkelkabelschuh 45° DIN 46235 verzinnt 95M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 291848

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Anschlusswinkel - 45°

  • Kennziffer - 18

  • Nennquerschnitt - 95 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923174590

Sonepar Artikelnummer

121024315

Hersteller Artikelnummer

291848

Hersteller Typ

291848

Hersteller Artikel Nr.:

291848

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Anschlusswinkel:

45°

Kennziffer:

18

Nennquerschnitt:

95 mm²

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.092 kg

Werkstoff: 99,9% Elektrolyt-Kupfer, geglühtes Material Rohrabmessung nach DIN 46235 Oberfläche: verzinnt Pressmarkierung