Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Winkelkabelschuh 90° DIN 46235 verzinnt 16M10

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Winkelkabelschuh 90° DIN 46235 verzinnt 16M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 291714

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Kennziffer - 8

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923173999

Sonepar Artikelnummer

120407007

Hersteller Artikelnummer

291714

Hersteller Typ

291714

Hersteller Artikel Nr.:

291714

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Anschlusswinkel:

90°

Kennziffer:

8

Nennquerschnitt:

16 mm²

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.012 kg

Werkstoff: 99,9% Elektrolyt-Kupfer, geglühtes Material Rohrabmessung nach DIN 46235 Oberfläche: verzinnt Pressmarkierung