Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Winkelkabelschuh 90° DIN 46235 verzinnt 70M12

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Winkelkabelschuh 90° DIN 46235 verzinnt 70M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 291744

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Kennziffer - 16

  • Nennquerschnitt - 70 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923174132

Sonepar Artikelnummer

120407017

Hersteller Artikelnummer

291744

Hersteller Typ

291744

Hersteller Artikel Nr.:

291744

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Anschlusswinkel:

90°

Kennziffer:

16

Nennquerschnitt:

70 mm²

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.060 kg

Werkstoff: 99,9% Elektrolyt-Kupfer, geglühtes Material Rohrabmessung nach DIN 46235 Oberfläche: verzinnt Pressmarkierung