Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Zangenschlüssel 180 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Zangenschlüssel 180 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210615

  • Länge - 180 mm

  • Backenbreite - 7 mm

  • Max. Schlüsselweite - 36 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923069636

Sonepar Artikelnummer

121112647

Hersteller Artikelnummer

210615

Hersteller Typ

210615

Hersteller Artikel Nr.:

210615

Länge:

180 mm

Backenbreite:

7 mm

Max. Schlüsselweite:

36 mm

Isoliert:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Anzahl der Raststellungen:

18

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.111 kg

Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten dank parallel greifender Backen Einfaches Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen Gewichtsreduziert für besonders leichtes und gelenkschonendes Arbeiten Sicheres Einstellen der Greifbacken verhindert ein Durchrutschen des Gelenks Oberflächenschonend dank glatten, polierten Greifflächen 10-fache Handkraftverstärkung für besonders hohe Klemmkraft Mit komfortabler Druckknopf-Einhandverstellung Mit Fingerklemmschutz für sicheres Arbeiten Max. Schlüsselweite: 36 bzw. 50 mm Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl sorgt für hohe Beständigkeit und ein langes Leben des Produktes Schenkel in schwarz/grün soft tauchisoliert