Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Zentrierbohrer 6,5 mm konisch

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Zentrierbohrer 6,5 mm konisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230679

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zentrierspitze

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923128333

Sonepar Artikelnummer

120099024

Hersteller Artikelnummer

230679

Hersteller Typ

230679

Hersteller Artikel Nr.:

230679

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zentrierspitze

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.044 kg

konisch