HAUPA - Zimmermannsbleistift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150090
Form - sonstige
Länge - 150 mm
Mit Radiergummi - Nein
Härtegrad - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011923058579
Sonepar Artikelnummer
120096935
Hersteller Artikelnummer
150090
Hersteller Typ
150090
Hersteller Artikel Nr.:
150090
Form:
sonstige
Länge:
150 mm
Mit Radiergummi:
Nein
Härtegrad:
sonstige
Quadratische Mine:
Nein
MIne auswechselbar:
Nein
Mit Clip:
Nein
Rutschfester Griff:
Nein
Härtegrad-Charakter:
mittel
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96091010
Gewicht:
0.007 kg


