Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Zink-Spray dunkel ''HUPzincDark'' Aerosol 400 ml

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Zink-Spray dunkel ''HUPzincDark'' Aerosol 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170150

  • Einsatzbereich - Schweißnähte

  • Funktion - Oberflächenversiegelung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923573027

Sonepar Artikelnummer

120370043

Hersteller Artikelnummer

170150

Hersteller Typ

170150

Hersteller Artikel Nr.:

170150

Einsatzbereich:

Schweißnähte

Funktion:

Oberflächenversiegelung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

32089091

Gewicht:

0.450 kg

Anwendung HUPzincDark/HUPzincLight: Zur Nachbesserung von feuerverzinkten Teilen, nachträglicher Schutz nach Schweißarbeiten, zur Ausbesserung beschädigter Oberflächen, Korrosionsschutz durch galvanische Wirkung, Schutzversiegelung für Rohrleitungen und Metalle, Grundierung für nachfolgende Anstriche. Bildet eine dauerhafte Schutzschicht mit wasserunlöslichem Zinkoxid auf Eisen (Stahl) und schützt damit auch schadhafte Stellen. Eigenschaften: HUPzinc ist ein Gemisch aus hochreinem Zink- und Aluminiumpulver, hitzebeständig, witterungsbeständig und schnelltrocknend.