Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Zink-Spray ''HUPzincKorro'' Aerosol 400 ml

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Zink-Spray ''HUPzincKorro'' Aerosol 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170153

  • Einsatzbereich - Schweißnähte

  • Funktion - Oberflächenversiegelung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923585945

Sonepar Artikelnummer

120518060

Hersteller Artikelnummer

170153

Hersteller Typ

170153

Hersteller Artikel Nr.:

170153

Einsatzbereich:

Schweißnähte

Funktion:

Oberflächenversiegelung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Lackierbar:

Ja

Schnell trocknend:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32081010

Gewicht:

0.450 kg

Anwendung HUPzincKorro: Dose gut schütteln bis die Mischkugel deutlich hörbar ist und der Wirkstoff gut durchmengt ist. Die zu behandelnde Oberfläche mit der Drahtbürste reinigen oder besser sandstrahlen. Oberfläche muss fettfrei und sauber sein. Beste Verarbeitungstemperatur 16-32 °C. Für ein optimales Ergebnis aus 25-30 cm Abstand mit kurzen Sprühbewegungen auftragen. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen. Eigenschaften: Die eingesetzten Zink und Zinkverbindungen enthalten über 99% Reinstzink, Gitterschnitt geprüft nach DIN EN ISO 2409, hitzebeständig bis 500 °C, Dornbiegeprüfung getestet nach DIN EN ISO 1519, Salzsprühnebel getestet nach DIN 50021, nachträglicher Schutz nach Schweißarbeiten zur Ausbesserung beschädigter Oberflächen, Schutzversiegelung für Rohrleitungen und Metalle, bildet eine dauerhafte Schutzschicht mit wasserunlöslichem Zinkoxid auf Eisen (Stahl) und schützt damit auch schadhafte Stellen.