Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Zündkerzeneinsatz 3/8'' SW 21 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Zündkerzeneinsatz 3/8'' SW 21 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110739

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Schlüsselweite - 21 mm

  • Zwölfkanteinsatz - Nein

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923583552

Sonepar Artikelnummer

121050786

Hersteller Artikelnummer

110739

Hersteller Typ

110739

Hersteller Artikel Nr.:

110739

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Schlüsselweite:

21 mm

Zwölfkanteinsatz:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.139 kg

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität