HAUPA - Zweikomponenten-Mixtüllen á 2 Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170234
Anwendung - Bau/Montage
Aushärteverfahren - sonstige
Farbe - sonstige
Physische Form - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923573324
Sonepar Artikelnummer
120370032
Hersteller Artikelnummer
170234
Hersteller Typ
170234
Hersteller Artikel Nr.:
170234
Anwendung:
Bau/Montage
Aushärteverfahren:
sonstige
Farbe:
sonstige
Physische Form:
sonstige
Inhalt:
0 ml
Transparent:
Nein
Max. Temperatur:
120 °C
Verarbeitungszeit:
0 s
Wasserfest:
Ja
Verpackung:
sonstige
Mit Pinsel:
Nein
Nettogewicht:
20 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
35061000
Gewicht:
0.009 kg


