HAUPA - Zylinderschraube DIN 84 Form A M3 x 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790806
Werkstoff - Stahl
Kopfform - Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch) - 3
Schraubsystem - Schraubschlitz
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923500627
Sonepar Artikelnummer
120165792
Hersteller Artikelnummer
790806
Hersteller Typ
790806
Hersteller Artikel Nr.:
790806
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Flachrundkopf
Gewindemaß (metrisch):
3
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
16 mm
Vollgewinde:
Ja
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Mit Flansch:
Nein
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.001 kg


