Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEATSCOPE - Deckenabhängung 10cm f Heatscope Vision&Spot weiß

HEATSCOPE
kopierenkopieren
HEATSCOPE - Deckenabhängung 10cm f Heatscope Vision&Spot weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 600130010

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73181900

  • Gewicht - 0.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260005157017

Sonepar Artikelnummer

120418933

Hersteller Artikelnummer

600130010

Hersteller Typ

MHS-VS-DAH10-WT

Hersteller Artikel Nr.:

600130010

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.120 kg

Deckenabhängung 10 cm, passend für alle Heatscope Vision & Spot; Farbe weiß