Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEATSCOPE - Deckenabhängung 30cm f Heatscope Vision&Spot weiß

HEATSCOPE
kopierenkopieren
HEATSCOPE - Deckenabhängung 30cm f Heatscope Vision&Spot weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 600130012

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73181900

  • Gewicht - 0.380 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260005157031

Sonepar Artikelnummer

120418935

Hersteller Artikelnummer

600130012

Hersteller Typ

MHS-VS-DAH30-WT

Hersteller Artikel Nr.:

600130012

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.380 kg

Deckenabhängung 30 cm, passend für alle Heatscope Vision & Spot; Farbe weiß