Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEATSCOPE - Deckenabhängung 6cm f.Heatscope Vision+Spot 1Paar schwarz

HEATSCOPE
kopierenkopieren
HEATSCOPE - Deckenabhängung 6cm f.Heatscope Vision+Spot 1Paar schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 600130019

  • Ausführung - Montagehilfe

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73181900

  • Gewicht - 0.080 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260005157888

Sonepar Artikelnummer

121079768

Hersteller Artikelnummer

600130019

Hersteller Typ

MHS-VS-DAH6-AB

Hersteller Artikel Nr.:

600130019

Ausführung:

Montagehilfe

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.080 kg

Heatscope Deckenabhängung 6 cm für Vision und Spot, 1 Paar, Schwarz. Abhängesystem für frei hängende Montage von Heatscope Vision/Spot mit 6 cm Deckenabstand, robuste Stahlausführung in Schwarz.