Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEATSCOPE - Deckenabhängung 6cm f Heatscope Vision&Spot weiß

HEATSCOPE
kopierenkopieren
HEATSCOPE - Deckenabhängung 6cm f Heatscope Vision&Spot weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 600130008

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73181900

  • Gewicht - 0.080 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260005156997

Sonepar Artikelnummer

120418931

Hersteller Artikelnummer

600130008

Hersteller Typ

MHS-VS-DAH6-WT

Hersteller Artikel Nr.:

600130008

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.080 kg

Deckenabhängung 6 cm, passend für alle Heatscope Vision & Spot; Farbe weiß