Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEATSCOPE - Einbaukassette f Heatscope Spot 2800W- in Verbind MHS-VS

HEATSCOPE
kopierenkopieren
HEATSCOPE - Einbaukassette f Heatscope Spot 2800W- in Verbind MHS-VS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 650400101

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 76109090

  • Gewicht - 5.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260005157505

Sonepar Artikelnummer

120418947

Hersteller Artikelnummer

650400101

Hersteller Typ

MHS-VS-SCBL2800WT

Hersteller Artikel Nr.:

650400101

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

5.600 kg

Einbaukassette für Heatscope Spot 2800W; Farbe weiß; nur in Verbindung mit MHS-VS-LIFT möglich