Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEATSCOPE - Einbaukassette f Heatscope Vision 2200W weiss

HEATSCOPE
kopierenkopieren
HEATSCOPE - Einbaukassette f Heatscope Vision 2200W weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 650400202

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 76109090

  • Gewicht - 7.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260005157529

Sonepar Artikelnummer

120418949

Hersteller Artikelnummer

650400202

Hersteller Typ

MHS-VS-VCBL2200WT

Hersteller Artikel Nr.:

650400202

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

7.000 kg

Einbaukassette für Heatscope Vision 2200W; Farbe weiß; nur in Verbindung mit MHS-VS-LIFT möglich