Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEATSCOPE - Einbaukassette f Heatscope Vision 3200W weiss

HEATSCOPE
kopierenkopieren
HEATSCOPE - Einbaukassette f Heatscope Vision 3200W weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 650400203

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 76109090

  • Gewicht - 9.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260005157536

Sonepar Artikelnummer

120418950

Hersteller Artikelnummer

650400203

Hersteller Typ

MHS-VS-VCBL3200WT

Hersteller Artikel Nr.:

650400203

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

9.600 kg

Einbaukassette für Heatscope Vision 3200W; Farbe weiß; nur in Verbindung mit MHS-VS-LIFT möglich