HEATSCOPE - Glasheizstrahler Vision 2200 W weiss+ Infrarotfernsteuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 632000301
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Spannung - 220 .. 240 V
Max. Heizleistung - 2200 W
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260005156560
Sonepar Artikelnummer
120418910
Hersteller Artikelnummer
632000301
Hersteller Typ
MHS-VT2200WT.100
Hersteller Artikel Nr.:
632000301
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
220 .. 240 V
Max. Heizleistung:
2200 W
Schutzart (IP):
IP44
Leistungsstufe AUS:
Ja
Min. Heizleistung:
2200 W
Montage über Wickeltisch:
Nein
Höhe:
90 mm
Breite:
1160 mm
Tiefe:
184 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
8.000 kg


