Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEATSCOPE - Glasheizstrahler Vision 2200 W weiss+ Stufenschaltung

HEATSCOPE
kopierenkopieren
HEATSCOPE - Glasheizstrahler Vision 2200 W weiss+ Stufenschaltung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 632001001

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Spannung - 230 V

  • Max. Heizleistung - 2200 W

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260005156850

Sonepar Artikelnummer

120418904

Hersteller Artikelnummer

632001001

Hersteller Typ

MHS-VE2200WT.100

Hersteller Artikel Nr.:

632001001

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Spannung:

230 V

Max. Heizleistung:

2200 W

Schutzart (IP):

IP44

Leistungsstufe AUS:

Ja

Min. Heizleistung:

2200 W

Montage über Wickeltisch:

Nein

Höhe:

90 mm

Breite:

1160 mm

Tiefe:

184 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

8.000 kg

Design Glasheizstrahler Vision 2200 Watt, Korpus weiß / Front weiß, mit Kippschalter zur Stufenschaltung, inkl. Montagezubehör