HEATSCOPE - Glasheizstrahler Vision 3200 W weiss+ Infrarotfernsteuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 633000301
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Spannung - 220 .. 240 V
Max. Heizleistung - 3200 W
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260005156577
Sonepar Artikelnummer
120418911
Hersteller Artikelnummer
633000301
Hersteller Typ
MHS-VT3200WT.100
Hersteller Artikel Nr.:
633000301
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
220 .. 240 V
Max. Heizleistung:
3200 W
Schutzart (IP):
IP44
Leistungsstufe AUS:
Ja
Min. Heizleistung:
3200 W
Montage über Wickeltisch:
Nein
Höhe:
90 mm
Breite:
1660 mm
Tiefe:
184 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
11.000 kg


