Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEATSCOPE - Glasheizstrahler Vision 3200W Korpus schwarz Front schwarz

HEATSCOPE
kopierenkopieren
HEATSCOPE - Glasheizstrahler Vision 3200W Korpus schwarz Front schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 633000302

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Anzahl der Heizstufen - 2

  • Max. Heizleistung - 3200 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260005157604

Sonepar Artikelnummer

120544889

Hersteller Artikelnummer

633000302

Hersteller Typ

MHS-VT3200AB.100

Hersteller Artikel Nr.:

633000302

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Spannung:

220 .. 240 V

Anzahl der Heizstufen:

2

Max. Heizleistung:

3200 W

Schutzart (IP):

IP44

Leistungsstufe AUS:

Ja

Min. Heizleistung:

3200 W

Montage über Wickeltisch:

Nein

Höhe:

90 mm

Breite:

1660 mm

Tiefe:

184 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

11.000 kg

Design Galsheizstrahler Vision 3200 Watt, Korpus schwarz/ Front schwarz, mit Kippschalter zur Stufenschaltun, inkl. Montagezubehör