Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEATSCOPE - Kompaktheizstrahler Spot 2800 W black+ Stufenschaltung

HEATSCOPE
kopierenkopieren
HEATSCOPE - Kompaktheizstrahler Spot 2800 W black+ Stufenschaltung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 643001301

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Anzahl der Heizstufen - 2

  • Max. Heizleistung - 2800 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260005156669

Sonepar Artikelnummer

120418917

Hersteller Artikelnummer

643001301

Hersteller Typ

MHS-SM2800WT.100

Hersteller Artikel Nr.:

643001301

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Spannung:

220 .. 240 V

Anzahl der Heizstufen:

2

Max. Heizleistung:

2800 W

Schutzart (IP):

IP44

Leistungsstufe AUS:

Ja

Min. Heizleistung:

1400 W

Montage über Wickeltisch:

Nein

Höhe:

82 mm

Breite:

810 mm

Tiefe:

184 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

5.000 kg

Kompaktheizstrahler Spot 2800 Watt, Korpus weiß / Front weiß, mit Kippschalter zur Stufenschaltung, inkl. Montagezubehör