HEATSCOPE - Kompaktheizstrahler Spot 2800 W weiss+ Infrarotfernsteuerung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 643002301
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Spannung - 230 V
Anzahl der Heizstufen - 2
Max. Heizleistung - 2800 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260005156720
Sonepar Artikelnummer
120418923
Hersteller Artikelnummer
643002301
Hersteller Typ
MHS-SP2800WT.100
Hersteller Artikel Nr.:
643002301
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
2
Max. Heizleistung:
2800 W
Schutzart (IP):
IP24
Leistungsstufe AUS:
Ja
Min. Heizleistung:
2800 W
Montage über Wickeltisch:
Nein
Höhe:
82 mm
Breite:
184 mm
Tiefe:
184 mm
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
5.000 kg


