HEATSCOPE - Kompaktheizstrahler Spot 2800W Korpus schwarz Front schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 643001302
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Spannung - 230 V
Anzahl der Heizstufen - 2
Max. Heizleistung - 2800 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260005157635
Sonepar Artikelnummer
120544890
Hersteller Artikelnummer
643001302
Hersteller Typ
MHS-SM2800AB.100
Hersteller Artikel Nr.:
643001302
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
2
Max. Heizleistung:
2800 W
Schutzart (IP):
IP24
Leistungsstufe AUS:
Ja
Höhe:
82 mm
Breite:
184 mm
Tiefe:
890 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
5.000 kg


