Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEATSCOPE ROOMS PULSE - IR Heizung 420W f.Rasterdecken IP44 ws-matt

kopierenkopieren
HEATSCOPE ROOMS PULSE - IR Heizung 420W f.Rasterdecken IP44 ws-matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 724000250

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Max. Heizleistung - 420 W

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Höhe - 540 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260005159356

Sonepar Artikelnummer

121079746

Hersteller Artikelnummer

724000250

Hersteller Typ

MHS-RP62420WT.100

Hersteller Artikel Nr.:

724000250

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Max. Heizleistung:

420 W

Schutzart (IP):

IP44

Höhe:

540 mm

Breite:

540 mm

Tiefe:

30 mm

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

7.500 kg

Heatscope Rooms PULSE Infrarot-Heizung, 420 W, für Rasterdecken, IP44, Weiß matt. Passgenau für Standardrasterfelder konzipiert, unsichtbar in Deckenarchitektur integrierbar, IP44, gleichmäßige Wärmeabstrahlung nach unten.