Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEATSCOPE ROOMS PULSE - IR-Heizung 640W Wand-/Deckenmont. IP44 ws-matt

kopierenkopieren
HEATSCOPE ROOMS PULSE - IR-Heizung 640W Wand-/Deckenmont. IP44 ws-matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 716000610

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Max. Heizleistung - 640 W

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Höhe - 1700 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260005159318

Sonepar Artikelnummer

121079745

Hersteller Artikelnummer

716000610

Hersteller Typ

MHS-RP40640WT.100

Hersteller Artikel Nr.:

716000610

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Max. Heizleistung:

640 W

Schutzart (IP):

IP44

Höhe:

1700 mm

Breite:

400 mm

Tiefe:

30 mm

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

14.500 kg

Heatscope Rooms PULSE Infrarot-Heizung, 640 W, Wand-/Deckenmontage, IP44, Weiß matt. Kompakte Flächenheizung für Innenräume und Bäder (IP44), stille Infrarotwärme ohne Luftbewegung, gleichmäßige Wärmeabstrahlung für angenehmes Raumklima.