HEATSCOPE ROOMS PULSE - IR-Heizung 920W Wand-/Decken DelteDoreSteuerung IP44 ws-matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 719001630
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Max. Heizleistung - 920 W
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260005159523
Sonepar Artikelnummer
121079747
Hersteller Artikelnummer
719001630
Hersteller Typ
MHS-RCP54920WT.100
Hersteller Artikel Nr.:
719001630
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Max. Heizleistung:
920 W
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1700 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
30 mm
Farbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
19.000 kg


