Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEATSCOPE - Smartbox Somfy 100% 50%,CE konform,Farbe weiß

HEATSCOPE
kopierenkopieren
HEATSCOPE - Smartbox Somfy 100% 50%,CE konform,Farbe weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 600002001

  • Drahtlos - Ja

  • Höhe - 170 mm

  • Breite - 100 mm

  • Tiefe - 35.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260005158915

Sonepar Artikelnummer

120770567

Hersteller Artikelnummer

600002001

Hersteller Typ

MHS-SBOXSWT.100

Hersteller Artikel Nr.:

600002001

Drahtlos:

Ja

Höhe:

170 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

35.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.510 kg

Einfach zwischen Stromversorgung und Heizstrahler-Anschluss montieren – schon ist es möglich, den PURE mit der beiliegenden HEATSCOPE IR-Fernbedienung AN und AUS zu schalten, ihn auf 50% Leistung zu drosseln oder wieder auf volle 100% zu gehen.