HEATSCOPE - Standsystem f. Heatscope Pure+Next (ohne Strahler) schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 660000601
Ausführung - sonstige
Länge - 2151 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73089059
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260005159097
Sonepar Artikelnummer
121079775
Hersteller Artikelnummer
660000601
Hersteller Typ
MHS-PN-STD-AB
Hersteller Artikel Nr.:
660000601
Ausführung:
sonstige
Länge:
2151 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
25.500 kg
Heatscope Standsystem für Pure und Next, ohne Strahler, Schwarz. Freistehende Bodenhalterung für Pure/Next-Strahler ohne Wand-/Deckenbefestigung, robuste Stahlkonstruktion in Schwarz, flexibel repositionierbar nach Bedarf.


