HEATSCOPE - Standsystem f. Heatscope Pure+Next (ohne Strahler) weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 660000602
Ausführung - sonstige
Länge - 2151 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73089059
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260005159103
Sonepar Artikelnummer
121079776
Hersteller Artikelnummer
660000602
Hersteller Typ
MHS-PN-STD-WT
Hersteller Artikel Nr.:
660000602
Ausführung:
sonstige
Länge:
2151 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
25.500 kg
Heatscope Standsystem für Pure und Next, ohne Strahler, Weiß. Freistehende Bodenhalterung in Weiß für Pure/Next-Infrarotstrahler, ermöglicht bohrungslosen Betrieb, einfache Umstellung je nach Nutzungssituation.


