HEATSCOPE - Wetterschutzblech f Heatsc Spot 2200W+2800W & Visio 1600W black
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 670000351
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 1.840 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260005157802
Sonepar Artikelnummer
120544893
Hersteller Artikelnummer
670000351
Hersteller Typ
MHS-VS-WS3,5-BK
Hersteller Artikel Nr.:
670000351
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.840 kg
Wetterschutzblech für die Serie Heatscope Spot 2200W + 2800W & Vision 1600W; Farbe schwarz


