HEATSCOPE - Wetterschutzblech f Heatsc Spot 2200W+2800W & Vision 1600W weiß
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 670000352
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 1.840 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260005157796
Sonepar Artikelnummer
120544892
Hersteller Artikelnummer
670000352
Hersteller Typ
MHS-VS-WS3,5-WT
Hersteller Artikel Nr.:
670000352
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.840 kg
Wetterschutzblech für die Serie Heatscope Spot 2200W + 2800W & Vision 1600W; Farbe weiß


