Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEATSCOPE - Wetterschutzblech f Serie Heatscope Vision 2200W black

HEATSCOPE
kopierenkopieren
HEATSCOPE - Wetterschutzblech f Serie Heatscope Vision 2200W black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 670000401

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 2.560 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260005157826

Sonepar Artikelnummer

120544895

Hersteller Artikelnummer

670000401

Hersteller Typ

MHS-VS-WS4-BK

Hersteller Artikel Nr.:

670000401

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.560 kg

Wetterschutzblech für die Serie Heatscope Vision 2200W; Farbe schwarz