Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEATSCOPE - Wetterschutzblech f Serie Heatscope Vision 2200W weiß

HEATSCOPE
kopierenkopieren
HEATSCOPE - Wetterschutzblech f Serie Heatscope Vision 2200W weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 670000402

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 2.560 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260005157819

Sonepar Artikelnummer

120544894

Hersteller Artikelnummer

670000402

Hersteller Typ

MHS-VS-WS4-WT

Hersteller Artikel Nr.:

670000402

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.560 kg

Wetterschutzblech für die Serie Heatscope Vision 2200W; Farbe weiß