HEIRU - Lautsprecherleitung LSPM mech.markiert 2X0,75 SW Heiru Pfand SP100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LSPM 2X0,75 SW HEIRU PFAND SP100M
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 2.256 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120002601
Hersteller Artikelnummer
LSPM 2X0,75 SW HEIRU PFAND SP100M
Hersteller Typ
LSPM 2X0,75 SW SP100M HEIRU PFAND
Hersteller Artikel Nr.:
LSPM 2X0,75 SW HEIRU PFAND SP100M
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
2.256 kg
Feindrahtige Lautsprecherleitung LSPM, mechanisch markiert zur einfachen Polaritätszuordnung. Ausführung 2×0,75 mm², Mantelfarbe schwarz. Für Niederfrequenz‑Audiosignale in Hi‑Fi‑, Beschallungs‑ und Installationssystemen. Geliefert als 100‑Meter‑Spule (SP100m) von Heiru, Pfandverpackung inklusive.