Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HEIRU - PVC-Aderleitung H05V-K (YSF) 0,5 OR Heiru Pfand SP250m

HEIRU
kopierenkopieren
HEIRU - PVC-Aderleitung H05V-K (YSF) 0,5 OR Heiru Pfand SP250m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H05V-K 0,5 OR SP250M HEIRU PFAND (YSF)

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 2.498 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002437043453

Sonepar Artikelnummer

121115341

Hersteller Artikelnummer

H05V-K 0,5 OR SP250M HEIRU PFAND (YSF)

Hersteller Typ

YSF - H05V-K 0,5 OR SP250M HEIRU PFAND

Hersteller Artikel Nr.:

H05V-K 0,5 OR SP250M HEIRU PFAND (YSF)

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

2.498 kg

AUFBAU - blanker feindrähtiger Kupferleiter - Ader mit Polyvinylchlorid (PVC) Isoliert NENNSPANNUNG 300/500 V TEMPERATURBEREICH -5°C BIS +70°C VERWENDUNG für geschützte Verlegung in Geräten sowie in und an Leuchten. Ferner für Verlegung in Rohren auf und unter Putz, jedoch nur für Signalanlagen. NORMEN ÖVE EN 50525-1 ÖVE EN 50525-2-31 ÖVE EN 60228 Klasse 5 Leiteraufbau