HEIRU - PVC-Aderleitung H05V-K (YSF) 0,75 GR Heiru Pfand SP250m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H05V-K 0,75 GR SP250M HEIRU PFAND (YSF)
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 300 V
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002437043651
Sonepar Artikelnummer
120002575
Hersteller Artikelnummer
H05V-K 0,75 GR SP250M HEIRU PFAND (YSF)
Hersteller Typ
YSF - H05V-K 0,75 GR SP250M HEIRU PFAND
Hersteller Artikel Nr.:
H05V-K 0,75 GR SP250M HEIRU PFAND (YSF)
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
300 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grau
Außendurchmesser ca.:
2.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 70 °C
Nennspannung U:
500 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
3.210 kg


