HEIRU - PVC-Aderleitung H05V-U (Yse) 0,5 WS Heiru Pfand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H05V-U 0,5 WS HEIRU PFAND (YSE)
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 1
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - -5 .. 0 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120112600
Hersteller Artikelnummer
H05V-U 0,5 WS HEIRU PFAND (YSE)
Hersteller Typ
YSE - H05V-U 0,5 WS HEIRU PFAND
Hersteller Artikel Nr.:
H05V-U 0,5 WS HEIRU PFAND (YSE)
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
1
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5 .. 0 °C
Nennspannung U0:
300 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
weiß
Schirm:
Nein
Außendurchmesser ca.:
2.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 70 °C
Nennspannung U:
500 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.012 kg


