HEIRU - PVC-Aderleitung H07V-K (Yf) 1,5 SW Heiru Pfand SP250m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H07V-K 1,5 SW SP250M HEIRU PFAND (YF)
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Standardartikel
EAN
9002437042197
Sonepar Artikelnummer
120002547
Hersteller Artikelnummer
H07V-K 1,5 SW SP250M HEIRU PFAND (YF)
Hersteller Typ
YF - H07V-K 1,5 SW SP250M HEIRU PFAND
Hersteller Artikel Nr.:
H07V-K 1,5 SW SP250M HEIRU PFAND (YF)
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
3.1 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 70 °C
Nennspannung U:
750 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
5.368 kg


