HEIRU - PVC-Aderleitung H07V-K (Yf) 10 BL Heiru Pfand SP50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H07V-K 10 BL SP50M HEIRU PFAND (YF)
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002437042272
Sonepar Artikelnummer
120002554
Hersteller Artikelnummer
H07V-K 10 BL SP50M HEIRU PFAND (YF)
Hersteller Typ
YF - H07V-K 10 BL SP50M HEIRU PFAND
Hersteller Artikel Nr.:
H07V-K 10 BL SP50M HEIRU PFAND (YF)
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
blau
Außendurchmesser ca.:
6.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 70 °C
Nennspannung U:
750 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
5.624 kg


