HEIRU - PVC-Aderleitung H07V-K (Yf) 2,5 DBL Heiru Pfand SP150m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H07V-K 2,5 DBL SP150M HEIRU PFAND (YF)
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002437042326
Sonepar Artikelnummer
120002561
Hersteller Artikelnummer
H07V-K 2,5 DBL SP150M HEIRU PFAND (YF)
Hersteller Typ
YF - H07V-K 2,5 DBL SP150M HEIRU PFAND
Hersteller Artikel Nr.:
H07V-K 2,5 DBL SP150M HEIRU PFAND (YF)
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
3.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 70 °C
Nennspannung U:
750 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
4.505 kg


